{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master Tap | |
Menetméret | G1 | |
Bevonat | AlTiX | |
Menetfajta | G | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 2,309 mm | |
Menet / coll | 11 | |
Menet ⌀ | 33,25 mm | |
Teljes hossz L | 160 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szár négyszög □ | 20 mm | |
Magfurat ⌀ | 30,75 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 99,75 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 133330 G1 | |
EAN / GTIN | 4045197901200 | |
Gyártó száma | 133330 G1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM G1
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
362,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
229,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható
397,58 €
162,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
282,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
368,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
362,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz |
Bevonat | AlTiX | gőzölt | TiAlN | TiN | TiCN | DLC |
Teljes hossz L | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Menetméret | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos |
Menetmélység | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 |
Szár ⌀ Ds | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |