{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M10×1,25 LH | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | MF-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 374 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | balra | |
Menetemelkedés | 1,25 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7 mm | |
Szár négyszög □ | 5,5 mm | |
Magfurat ⌀ | 8,8 mm | |
Menet ⌀ | 10 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Sorozat | Master Tap | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 20 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 133010 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197585424 | |
Gyártó száma | 133010 10X1,25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi menetfúró HSS-E C alak 6H balmenet 10X1,25
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
53,40 €
42,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható
69,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
231 darabszám azonnal szállítható
23,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | C | C | C |
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Profilszög | 60 | 60 | 60 |
Menetfajta | MF-LH | MF | MF |
Szabvány | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró |