{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M10×1,25 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 374 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9 | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,25 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7 mm | |
Szár négyszög □ | 5,5 mm | |
Magfurat ⌀ | 8,8 mm | |
Menet ⌀ | 10 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Sorozat | CleverTap | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 25 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 136255 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4067263162155 | |
Gyártó száma | 136255 10X1,25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap gépi menetfúró 10X1,25
érdeklődés szerint
Raktáron
231 darabszám azonnal szállítható
23,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
53,40 €
42,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható
69,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | C | C | C |
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Profilszög | 60 | 60 | 60 |
Menetfajta | MF | MF-LH | MF |
Szabvány | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró |