HOLEX Clever Tap gépi menetfúró HSS-E Form B 6X0,75

Cikkszám: 132845 6X0,75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MF Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: MF
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 374
  • Menet szabvány: DIN 13

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M6×0,75
Bevonat bevonat nélkül
Menetfajta MF
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 374
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,75 mm
Teljes hossz L 80 mm
Szár ⌀ Ds 4,5 mm
Szár négyszög □ 3,4 mm
Magfurat ⌀ 5,2 mm
Menet ⌀ 6 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű nincs
Sorozat CleverTap
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 18 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 132845 6X0,75
EAN / GTIN 4067263161615
Gyártó száma 132845 6X0,75

Alkalmazási táblázat

Alu
N
13
Alu (rövid forgácsú)
N
13
Acél < 500 N/mm²
P
12
Acél < 750 N/mm²
P
12
Acél < 900 N/mm²
P
6
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Terelőéllel.
HOLEX Clever Tap:
Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színre felületkezelt menetprofil.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


HOLEX Clever Tap gépi menetfúró HSS-E Form B 6X0,75

HOLEX Clever Tap gépi menetfúró HSS-E Form B 6X0,75

érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
14,69 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
24,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
18,97 €
5,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Bekezdő alak B B B
Bevonat bevonat nélkül bevonat nélkül bevonat nélkül
Színes gyűrű nincs Nincs Nincs
Menet ⌀ 6 6 6
Menetfajta MF MF MF
belső hűtés nem nem nem
Szár ⌀ Ds 4,5 4,5 4,5

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz