{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M6×0,75 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 374 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,75 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Szár négyszög □ | 3,4 mm | |
Magfurat ⌀ | 5,2 mm | |
Menet ⌀ | 6 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 18 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 132840 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197073648 | |
Gyártó száma | 132840 6X0,75 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gépi menetfúró HSS-E Form B 6X0,75
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható
17,90 €
6,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható
24,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
Profilszög | 60 | 60 |
Menetméret | M6×0,75 | M6×0,75 |
Menet szabvány | DIN 13 | DIN 13 |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Szár ⌀ Ds | 4,5 | 4,5 |