{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M14×1 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 374 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 11 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Magfurat ⌀ | 13 mm | |
Menet ⌀ | 14 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 42 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 132840 14X1 | |
EAN / GTIN | 4045197532510 | |
Gyártó száma | 132840 14X1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gépi menetfúró HSS-E Form B 14X1
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható
31,01 €
11,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
110 darabszám azonnal szállítható
43,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profilszög | 60 | 60 |
Menetfajta | MF | MF |
Menetméret | M14×1 | M14×1 |
Menetemelkedés | 1 | 1 |
Vágásirány | jobbos | jobbos |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró |