{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M22×1,5 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 374 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9 | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Szár négyszög □ | 14,5 mm | |
Magfurat ⌀ | 20,5 mm | |
Menet ⌀ | 22 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Sorozat | CleverTap | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 66 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 132845 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263161783 | |
Gyártó száma | 132845 22X1,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap gépi menetfúró HSS-E Form B 22X1,5
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
75,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
90,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
68,34 €
28,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 4 |
Forgácshornyok száma | 3 | 3 | 4 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Menetméret | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Menet szabvány | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Szabvány | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E |