{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | gőzölt | |
Menetfajta | M | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Profilszög | 60 fok | |
Bekezdő alak | B | |
Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúrók | |
Menetemelkedés | 1 mm | |
Teljes hossz L | 39 mm | |
Élhossz Lc | 16 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 4,5 mm | |
Magfurat ⌀ | 5 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró bit |
Cikkszám | 130992 M6 | |
EAN / GTIN | 4067263295853 | |
Gyártó száma | 130992 M6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Menetfúró bit M6
érdeklődés szerint
Raktáron
234 darabszám azonnal szállítható
9,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
9,38 €
5,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | gőzölt | gőzölt |
Profilszög | 60 | 60 |
Menetfajta | M | M |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D átmenő furatnál | max. 1,5×D átmenő furatnál |
Termék fajtája | Menetfúró bit | Menetfúró bit |