Menetfúró bit M4

Cikkszám: 130992 M4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Tűrési osztály: ISO 2 6H

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat gőzölt
Menetfajta M
Szerszámanyag HSS
Szabvány Gyári szabvány
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Profilszög 60 fok
Bekezdő alak B
Felhasználás furattípusnál max. 1,5×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetszerszám fajtája Kézi menetfúrók
Menetemelkedés 0,7 mm
Teljes hossz L 35 mm
Élhossz Lc 11 mm
Nyak ⌀ D1 2,9 mm
Magfurat ⌀ 3,3 mm
Termék fajtája Menetfúró bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 130992 M4
EAN / GTIN 4067263295839
Gyártó száma 130992 M4

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Olaj
 

Leírás

Kivitel:

1/4 col hatszög szárral DIN 3126 szerint, C 6,3.

Felhasználás:

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz