{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | gőzölt | |
Menetfajta | M | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Profilszög | 60 fok | |
Bekezdő alak | B | |
Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúrók | |
Menetemelkedés | 0,5 mm | |
Teljes hossz L | 33 mm | |
Élhossz Lc | 10 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 2,2 mm | |
Magfurat ⌀ | 2,5 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró bit |
Cikkszám | 130992 M3 | |
EAN / GTIN | 4067263295822 | |
Gyártó száma | 130992 M3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Menetfúró bit M3
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
7,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
7,24 €
5,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profilszög | 60 | 60 |
Menetfajta | M | M |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D átmenő furatnál | max. 1,5×D átmenő furatnál |
Termék fajtája | Menetfúró bit | Menetfúró bit |