{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | G3/8 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | G | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 5157 | |
Bekezdő alak | C; D | |
Szár | Hengeres szár, h9 | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,337 mm | |
Menet / coll | 19 | |
Menet ⌀ | 16,66 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Magfurat ⌀ | 15,25 mm | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúrók | |
Színes gyűrű | nincs | |
Menetmélység | 49,98 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130660 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4067263036449 | |
Gyártó száma | 130660 G3/8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kézi menetfúró készlet G3/8
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
43,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
63,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
31,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profilszög | 55 fok | 55 fok | 55 fok |
Menetfajta | G | G | G |
Menetemelkedés | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Magfurat ⌀ | 15,25 mm | 15,25 mm | 15,25 mm |
Szabvány | DIN 5157 | DIN 5157 | DIN 5157 |
Szár | Hengeres szár, h9 | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |