{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | G1 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | G | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 5157 | |
Bekezdő alak | C; D | |
Szár | Hengeres szár, h9 | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 2,309 mm | |
Menet / coll | 11 | |
Menet ⌀ | 33,25 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szár négyszög □ | 20 mm | |
Magfurat ⌀ | 30,75 mm | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúrók | |
Színes gyűrű | nincs | |
Menetmélység | 66,5 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130660 G1 | |
EAN / GTIN | 4067263036470 | |
Gyártó száma | 130660 G1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, G: G1
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható
214,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
315,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
153,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
210,12 €
180,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Profilszög | 55 fok | 55 fok | 55 fok | 55 fok |
Menet / coll | 11 | 11 | 11 | 11 |
Teljes hossz L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Menet ⌀ | 33,25 mm | 33,25 mm | 33,25 mm | 33,25 mm |
Szár négyszög □ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál |