{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | G3/4 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | G | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 5157 | |
Bekezdő alak | C; D | |
Szár | Hengeres szár, h9 | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,814 mm | |
Menet / coll | 14 | |
Menet ⌀ | 26,44 mm | |
Teljes hossz L | 90 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szár négyszög □ | 16 mm | |
Magfurat ⌀ | 24,5 mm | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúrók | |
Színes gyűrű | nincs | |
Menetmélység | 79,32 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130660 G3/4 | |
EAN / GTIN | 4067263036463 | |
Gyártó száma | 130660 G3/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kézi menetfúró készlet G3/4
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
110,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
162,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
77,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
108,12 €
54,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Menetfajta | G | G | G | G |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Szár négyszög □ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Menetmélység | 79,32 mm | 79,32 mm | 79,32 mm | 79,32 mm |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |