{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M8 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | M-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | A; D; C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | balos | |
Menetemelkedés | 1,25 mm | |
Teljes hossz L | 56 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szár négyszög □ | 4,9 mm | |
Magfurat ⌀ | 6,8 mm | |
Menet ⌀ | 8 mm | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 24 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130460 M8 | |
EAN / GTIN | 4062406398125 | |
Gyártó száma | 130460 M8 |