{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M4 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | M-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 352 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | A; D; C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | balos | |
Menetemelkedés | 0,7 mm | |
Teljes hossz L | 45 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Szár négyszög □ | 3,4 mm | |
Magfurat ⌀ | 3,3 mm | |
Menet ⌀ | 4 mm | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 12 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130460 M4 | |
EAN / GTIN | 4062406397999 | |
Gyártó száma | 130460 M4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kézi menetfúró készlet, balmenet, bevonat nélkül, M-LH: M4
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
59,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 165 darabszám azonnal szállítható
27,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
72,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
96,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
838 darabszám azonnal szállítható
18,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | piros | nincs |
Menetméret | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Magfurat ⌀ | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Menetmélység | 12 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Szár ⌀ Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |