{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M14 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | M-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 352 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | A; D; C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | balos | |
Menetemelkedés | 2 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 11 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Magfurat ⌀ | 12 mm | |
Menet ⌀ | 14 mm | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 42 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130460 M14 | |
EAN / GTIN | 4062406398156 | |
Gyártó száma | 130460 M14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kézi menetfúró készlet, balmenet, bevonat nélkül, M-LH: M14
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
155,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
235 darabszám azonnal szállítható
75,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható
43,96 €
16,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
226,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
44,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | piros | nincs |
Menet szabvány | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Menetemelkedés | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Magfurat ⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Menetmélység | 42 mm | 28 mm | 28 mm | 42 mm | 28 mm |