{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 3/8-24 UNF LH | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | UNF-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 371 | |
Menet szabvány | ASME B1.1 | |
Tűrési osztály | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | balra | |
Menetemelkedés | 1,058 mm | |
Menet / coll | 24 | |
Menet ⌀ | 9,525 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Szár négyszög □ | 8 mm | |
Magfurat ⌀ | 8,5 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 28,59 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130031 3/8-24 | |
EAN / GTIN | 4062406036973 | |
Gyártó száma | 130031 3/8-24 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 3/8-24
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
126,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
50,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
43,25 €
19,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
117,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
23,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | B | B | B | B | B |
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Forgácshornyok száma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Magfurat ⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Szabvány | DIN 371 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 371 | DIN 374 |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-cel |
Menetmélység | 28,59 mm | 28,59 mm | 28,59 mm | 28,59 mm | 28,59 mm |