{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 1.9/16-20 UN LH | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | UN-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 376 | |
Menet szabvány | ASME B1.1 | |
Tűrési osztály | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | balra | |
Menetemelkedés | 1,27 mm | |
Menet / coll | 20 | |
Menet ⌀ | 39,688 mm | |
Teljes hossz L | 200 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szár négyszög □ | 24 mm | |
Magfurat ⌀ | 38,49 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 79,38 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130031 1.9/16-20 | |
EAN / GTIN | 4062406038236 | |
Gyártó száma | 130031 1.9/16-20 |