{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 1.3/8-16 UN LH | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | UN-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 376 | |
Menet szabvány | ASME B1.1 | |
Tűrési osztály | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | balra | |
Menetemelkedés | 1,588 mm | |
Menet / coll | 16 | |
Menet ⌀ | 34,925 mm | |
Teljes hossz L | 200 mm | |
Szár ⌀ Ds | 28 mm | |
Szár négyszög □ | 22 mm | |
Magfurat ⌀ | 33,4 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 69,85 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130031 1.3/8-16 | |
EAN / GTIN | 4062406038038 | |
Gyártó száma | 130031 1.3/8-16 |