{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Steel | |
Névleges ⌀ DC | 8,4 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 8×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 82,4 mm | |
Szár | DIN 6535 HE, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Forgácshorony hossza Lc | 95 mm | |
Teljes hossz L | 142 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,18 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123109 8,4 | |
EAN / GTIN | 4062406091293 | |
Gyártó száma | 123109 8,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM fúró Whistle-Notch DIN 6535 HE 8,4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
167,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
33,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
58,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
53,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | zöld | zöld | zöld | zöld |
Szabvány | Gyári szabvány | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 K |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM |
Csúcsszög | 135 | 140 | 140 | 140 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC |
Forgácshorony hossza Lc | 95 | 47 | 61 | 47 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |