{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Steel | |
Névleges ⌀ DC | 6,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 8×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 66,3 mm | |
Szár | DIN 6535 HE, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Forgácshorony hossza Lc | 76 mm | |
Teljes hossz L | 114 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123109 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197962409 | |
Gyártó száma | 123109 6,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM fúró Whistle-Notch DIN 6535 HE 6,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
130,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
369 darabszám azonnal szállítható
50,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
172 darabszám azonnal szállítható
46,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
161,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Színes gyűrű | zöld | zöld | zöld | zöld |
Teljes hossz L | 114 | 91 | 79 | 146 |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral |
Szár | DIN 6535 HE, h6 | DIN 6535 HE, h6 | DIN 6535 HE, h6 | DIN 6535 HE, h6 |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 66,3 | 43,3 | 24,3 | 98,3 |