{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Steel | |
Névleges ⌀ DC | 11,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 8×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 96,8 mm | |
Szár | DIN 6535 HE, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Forgácshorony hossza Lc | 114 mm | |
Teljes hossz L | 162 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123109 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197962751 | |
Gyártó száma | 123109 11,5 |