VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 8,4mm

Cikkszám: 122809 8,4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Kivitel: 8×D
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: h7

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 8,4 mm
Bevonat DLC
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Kivitel 8×D
Típus W
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 135 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 82,4 mm
Szár DIN 6535 HB, h6
belső hűtés igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 95 mm
Teljes hossz L 142 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Szártűrés h6
Előtolás f rövid forgácsú aluban 0,55 mm/ford.
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122809 8,4
EAN / GTIN 4045197759108
Gyártó száma 122809 8,4

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
325
Alu (rövid forgácsú)
N
360
Alu > 10% Si
N
315
PMMA Akril
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFK
N
70
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs DLC sp2 bevonat alacsony súrlódási együtthatóval kitűnő forgácselvezetést eredményez. Alumínium anyagok nagy teljesítményű megmunkálásához. A furat körkörös és pontosan egytengelyű a 6 vezetőélnek köszönhetően.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, DLC, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 8,4mm

VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 8,4mm

érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
232,26 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
274,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
167,38 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Kivitel 8×D 8×D 8×D
Színes gyűrű sárga zöld zöld
Névleges ⌀ DC 8,4 mm 8,4 mm 8,4 mm
Szerszámanyag VHM VHM VHM
Tűrés névleges ⌀ h7 h7 h7
Forgácsolási stratégia HPC HPC HPC
Szár ⌀ Ds 10 mm 10 mm 10 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz