{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 5,6 mm | |
Bevonat | DLC | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 8×D | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 48,6 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 57 mm | |
Teljes hossz L | 95 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f rövid forgácsú aluban | 0,45 mm/ford. | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122809 5,6 | |
EAN / GTIN | 4045197758828 | |
Gyártó száma | 122809 5,6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 5,6mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
147,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
161,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
105,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | DLC | TiAlN | TiAlN |
Teljes hossz L | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
belső hűtés | igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral |
Névleges ⌀ DC | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |