VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 6,1mm

Cikkszám: 122809 6,1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Kivitel: 8×D
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: h7

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 6,1 mm
Bevonat DLC
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Kivitel 8×D
Típus W
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 135 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 66,9 mm
Szár DIN 6535 HB, h6
belső hűtés igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 76 mm
Teljes hossz L 114 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Szártűrés h6
Előtolás f rövid forgácsú aluban 0,45 mm/ford.
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122809 6,1
EAN / GTIN 4045197758873
Gyártó száma 122809 6,1

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
325
Alu (rövid forgácsú)
N
360
Alu > 10% Si
N
315
PMMA Akril
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFK
N
70
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs DLC sp2 bevonat alacsony súrlódási együtthatóval kitűnő forgácselvezetést eredményez. Alumínium anyagok nagy teljesítményű megmunkálásához. A furat körkörös és pontosan egytengelyű a 6 vezetőélnek köszönhetően.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, DLC, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 6,1mm

VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 6,1mm

érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
181,79 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
261,66 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
258,72 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
184,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
202,86 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
130,81 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Teljes hossz L 114 mm 114 mm 114 mm 114 mm 114 mm 114 mm
belső hűtés igen, 25 bar-ral Igen, 25 bar-ral Igen, 25 bar-ral Igen, 25 bar-ral Igen, 25 bar-ral Igen, 25 bar-ral
Szerszámanyag VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Forgácshorony hossza Lc 76 mm 76 mm 76 mm 76 mm 76 mm 76 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L2 66,9 mm 66,9 mm 66,9 mm 66,9 mm 66,9 mm 66,9 mm
Termék fajtája Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz