{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 11,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Kivitel | 5×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 180 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 51,8 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Fúrási felhasználás | Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Vezetőfúró szükséges | Igen, vezetőfúró | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 69 mm | |
Teljes hossz L | 116 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,15 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122793 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197745286 | |
Gyártó száma | 122793 11,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM fúró, hengeres szárral DIN 6535 HA 180° 11,5 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
236,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
107,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
107,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
111,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
179,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Semi-Standard | igen | igen | igen | igen | igen |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral |
Norm | Gyári szabvány | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | Gyári szabvány |
Szártűrés | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 51,8 | 37,8 | 37,8 | 53,8 | 35,8 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |