{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Nominal ⌀ DC | 11.5 mm | |
Coating | TiN | |
Tool material | Solid carbide | |
Standard | DIN 6537 K | |
Version | 4×D | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Point angle | 140 degrees | |
recommended maximum drilling depth L2 | 37.8 mm | |
Shank | DIN 6535 HA to h6 | |
Through-coolant | yes, with 25 bar | |
Semi-Standard | yes | |
Flute length Lc | 55 mm | |
Overall length L | 102 mm | |
Shank ⌀ Ds | 12 mm | |
Shank tolerance | h6 | |
Feed f in steel < 900 N/mm2 | 0.22 mm/rev. | |
Colour ring | green | |
Type of product | Jobber drill |
Cikkszám | 122340 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197045034 | |
Gyártó száma | 122340 11,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Solid carbide high performance drill, plain shank DIN 6535 HA 11,5
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
€123.63
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
96,40 €
42,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
177,87 €
51,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
76,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
170,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható
81,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Coating | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Nominal ⌀ DC | 11.5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Shank | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | m7 | m6 | h7 | h7 | m7 |
recommended maximum drilling depth L2 | 37.8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm |
Type of product | Jobber drill | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |