VHM fúró, hengeres szárral DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ DC m7: 3,71-Xmm

Cikkszám: 122793 3,71-X
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    135,24 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    112,70 € / Darab
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC m7 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: gyári szabvány
  • Kivitel: 5×D
  • Tűrés névleges ⌀: m7
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ tartomány 3,71 mm - 4,7 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány gyári szabvány
Kivitel 5×D
Tűrés névleges ⌀ m7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 180 fok
Szár DIN 6535 HA, h6
Fúrási felhasználás Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Vezetőfúró szükséges Igen, vezetőfúró
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 36 mm
Teljes hossz L 74 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122793 3,71-X
EAN / GTIN 4062406201128
Gyártó száma 122793 3,71-X

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
85
Acél < 750 N/mm²
P
75
Acél < 900 N/mm²
P
60
Acél < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
90
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Speciális köszörülés 180°-os furatfenékkel rendelkező furatok létrehozásához. Csekély radiális erők max. 15°-os ferde felületek megfúrásakor is. Forgácshorony geometria optimális forgácselvezetéshez. 4 vezetőszalag a fúrónak a furatban való stabilizálásához.

Előny:

A 180° csúcsszög lehetővé teszi a fúrást és a lapos süllyesztést egy műveletben.

Ajánlás:

A tömör keményfém 180°-os fúró nagy folyamatbiztonságú alkalmazásához kötelezően szükséges:
  • Sík felület megfúrásakor 1×D vezetőfurat létrehozása a 122736 sz. vezetőfúróval.
  • Ferde felületek megfúrásakor max. 15°-ig: csökkentse az f előtolást a megadott értékek 25%-ára. A megfúrást követően a normál előtolási érték alkalmazható.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 122793 + 129100HB számmal rendelje meg.
HE alak: a 122793 + 129100HE számmal rendelje meg.
180° VHM fúró alumínium megmunkálásához külön ajánlatkérésre szállítható.
Nem csak DIN974-1 szerinti hengeres fejű csavarokhoz készült süllyesztésekhez alkalmas.
Szállítási idő: 8 hét
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Ügyfélspecifikus egyedi gyártás: Sztornózás maximum a megrendelés visszaigazolás megérkezésétől számított 3 munkanapig. A visszavétel ki van zárva. Fenntartjuk a jogot a +/-10%-os (min. 1 darabos) túl- és alulteljesítésre.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VHM fúró, hengeres szárral DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 3,71-Xmm

VHM fúró, hengeres szárral DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ DC m7: 3,71-Xmm

érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
135,24 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
112,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
124,07 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
103,39 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
135,96 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 20  Darab
113,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
179,84 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 20  Darab
149,87 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
181,69 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 20  Darab
151,41 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
137,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 20  Darab
114,33 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Kivitel 5×D 3×D 8×D 12×D 12×D 8×D
Színes gyűrű zöld zöld zöld zöld zöld zöld
Teljes hossz L 74 mm 66 mm 81 mm 102 mm 102 mm 81 mm
Tűrés névleges ⌀ m7 h7 h7 h7 h7 h7
Szár ⌀ Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Termék fajtája Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz