{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,4 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 48,4 mm | |
Szár | DIN 6535 HE, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 61 mm | |
Teljes hossz L | 103 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122773 8,4 | |
EAN / GTIN | 4062406150884 | |
Gyártó száma | 122773 8,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM fúró, hengeres szárral DIN 6535 HE 8,4
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható
40,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
112,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
112,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható
40,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható
40,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN |
Kivitel | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Teljes hossz L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Szár | DIN 6535 HE, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HB, h6-tal |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Forgácshorony hossza Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |