{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 14 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 56 mm | |
Szár | DIN 6535 HE, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 77 mm | |
Teljes hossz L | 124 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,26 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122773 14 | |
EAN / GTIN | 4062406151287 | |
Gyártó száma | 122773 14 |