{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 10,3 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 55,55 mm | |
Szár | DIN 6535 HE, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 71 mm | |
Teljes hossz L | 118 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122773 10,3 | |
EAN / GTIN | 4062406151096 | |
Gyártó száma | 122773 10,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM fúró, hengeres szárral DIN 6535 HE 10,3
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
57,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
125,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
125,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
57,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
57,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kivitel | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Színes gyűrű | zöld | piros | piros | zöld | zöld |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
Forgácshorony hossza Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |