{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Nominal ⌀ DC | 20 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tool material | Solid carbide | |
Norm | DIN 6537 | |
Version | 6×D | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Point angle | 140 degrees | |
recommended maximum drilling depth L2 | 71 mm | |
Shank | DIN 6535 HA to h6 | |
Through-coolant | yes, with 25 bar | |
Machining strategy | HPC | |
Semi-Standard | yes | |
Flute length Lc | 101 mm | |
Overall length L | 153 mm | |
Shank ⌀ Ds | 20 mm | |
Shank tolerance | h6 | |
Feed f in steel < 1100 N/mm2 | 0.37 mm/rev. | |
Colour ring | green | |
Type of product | Jobber drill |
Cikkszám | 122760 20 | |
EAN / GTIN | 4045197058195 | |
Gyártó száma | 122760 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
484,12 €
261,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
||||
Version | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tool material | Solid carbide | Solid carbide | Solid carbide | Solid carbide |
Point angle | 140 | 140 | 140 | 140 |
Machining strategy | HPC | HPC | HPC | HPC |
recommended maximum drilling depth L2 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Type of product | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill |