{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ tartomány | 1,91 mm - 2,99 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 21 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122760 1,91-X | |
Gyártó száma | 122760 1,91-X |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 1,91-Xmm |
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
115,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
96,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
125,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
104,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
95,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
79,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Semi-Standard | igen | igen | igen | igen |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Teljes hossz L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM |