VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2mm

Cikkszám: 122760 2
Kedvezmény
93,69 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537
  • Kivitel: 6×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 2 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537
Kivitel 6×D
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 18 mm
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 21 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Szártűrés h6
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,05 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122760 2
EAN / GTIN 4045197263445
Gyártó száma 122760 2

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
100
Acél < 900 N/mm²
P
85
Acél < 1100 N/mm²
P
65
Acél < 1400 N/mm²
P
35
Acél < 55 HRC
H
28
INOX < 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
70
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Erős lélekvastagság és speciális csúcskialakítás − ennek következtében precíz központosítású keresztél.
A lekerekített élű konvex főélek és a különleges horonyforma rövid forgácsokat eredményeznek, egyébként hosszú forgácsú anyagok esetén is.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 122765 számmal rendelje meg.
HE alak: a 122760 + 129100HE számmal rendelje meg.
ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!
Az ajánlott utódtermék a 122761 és 122762 sz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 2mm

VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2mm

érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
93,69 €
73,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
94,08 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
258 darabszám azonnal szállítható
67,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
130 darabszám azonnal szállítható
85,65 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
100,94 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
86,04 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
391 darabszám azonnal szállítható
49,03 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
88,98 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
69,19 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bevonat TiAlN DLC TiN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Kivitel 6×D 6×D 6×D 6×D 6×D 6×D 6×D 6×D 6×D
Teljes hossz L 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 50 mm 57 mm 57 mm
Szabvány DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537
Szár ⌀ Ds 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Termék fajtája Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz