{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,8 mm | |
Bevonat | TiAlSiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 47,8 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 61 mm | |
Teljes hossz L | 103 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f titánban > 850 N/mm2 | 0,11 mm/ford. | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122680 8,8 | |
EAN / GTIN | 4062406779979 | |
Gyártó száma | 122680 8,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 8,8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
100,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
116,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
63,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | rózsaszín | kék | kék |
Teljes hossz L | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Szabvány | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Csúcsszög | 140 fok | 140 fok | 140 fok |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | m6 | m7 |