{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 11,8 mm | |
Bevonat | TiAlSiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 53,3 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 71 mm | |
Teljes hossz L | 118 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Előtolás f titánban > 850 N/mm2 | 0,14 mm/ford. | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122680 11,8 | |
EAN / GTIN | 4062406780166 | |
Gyártó száma | 122680 11,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 11,8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
140,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
101,50 €
45,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
92,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlSiN | TiAlN | AlTiN |
Teljes hossz L | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Csúcsszög | 140 fok | 140 fok | 140 fok |
Forgácshorony hossza Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |