{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 2,5 mm | |
Bevonat | TiAlSiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 18,25 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 22 mm | |
Teljes hossz L | 55 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Előtolás f titánban > 850 N/mm2 | 0,02 mm/ford. | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122680 2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263000815 | |
Gyártó száma | 122680 2,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 2,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
84,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
642 darabszám azonnal szállítható
46,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlSiN | TiAlN |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | igen, 25 bar-ral |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 |
Csúcsszög | 140 | 140 |
Forgácshorony hossza Lc | 22 | 20 |
Szár ⌀ Ds | 4 | 4 |