{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9,8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 46,3 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácshorony hossza Lc | 61 mm | |
Teljes hossz L | 103 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,12 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122666 9,8 | |
Gyártó száma | 122666 9,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM nagy teljesítményű fúró Weldon DIN 6535 HB 9,8 mm |
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
100,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
63,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlN | TiAlSiN | AlTiN |
Színes gyűrű | kék | rózsaszín | kék |
Teljes hossz L | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal |
Forgácshorony hossza Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 46,3 mm | 46,3 mm | 46,3 mm |