{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,4 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 43,4 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácshorony hossza Lc | 53 mm | |
Teljes hossz L | 91 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122666 6,4 | |
Gyártó száma | 122666 6,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM nagy teljesítményű fúró Weldon DIN 6535 HB 6,4 mm |
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
85,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható
55,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 6×D | 6×D | 6×D |
Teljes hossz L | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | igen, 25 bar-ral |
Névleges ⌀ DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Szabvány | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Forgácshorony hossza Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm |