{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 11 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 54,5 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácshorony hossza Lc | 71 mm | |
Teljes hossz L | 118 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,12 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122666 11 | |
Gyártó száma | 122666 11 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM nagy teljesítményű fúró Weldon DIN 6535 HB 11 mm |
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
140,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható
92,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Szabvány | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Csúcsszög | 140 fok | 140 fok | 140 fok |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 54,5 mm | 54,5 mm | 54,5 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |