{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Alu | |
Névleges ⌀ DC | 14 mm | |
Bevonat | DLC | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 L | |
Kivitel | 6×D | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 56 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 77 mm | |
Teljes hossz L | 124 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Előtolás f rövid forgácsú aluban | 1,29 mm/ford. | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122595 14 | |
EAN / GTIN | 4062406719906 | |
Gyártó száma | 122595 14 | |
Gyártó | MILLER GmbH & Co. KG Präzisionswerkzeuge, Im Tal 12, 89281 ALTENSTADT/ILLER, Deutschland |