{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 23,8 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 34 mm | |
Teljes hossz L | 79 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,12 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122385 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197388957 | |
Gyártó száma | 122385 6,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC fúró Weldon DIN 6535 HB 6,8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
93,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
90,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
89,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
258 darabszám azonnal szállítható
46,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
96,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
81,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kivitel | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Színes gyűrű | kék | zöld | sárga | zöld | piros | rózsaszín |
Teljes hossz L | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Névleges ⌀ DC | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Csúcsszög | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 |
Forgácshorony hossza Lc | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |