{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 49 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 79 mm | |
Teljes hossz L | 131 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,23 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122385 20 | |
EAN / GTIN | 4045197389282 | |
Gyártó száma | 122385 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC fúró Weldon DIN 6535 HB 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
445,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
432,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
432,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
227,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
457,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | igen, 25 bar-ral | igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral |
Névleges ⌀ DC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6-tal |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Forgácshorony hossza Lc | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |