{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,3 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 24,6 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 34 mm | |
Teljes hossz L | 79 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,12 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122385 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197388926 | |
Gyártó száma | 122385 6,3 |