{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Diabolo | |
Névleges ⌀ DC | 6,8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 23,8 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 34 mm | |
Teljes hossz L | 79 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás f acélban, < 60 HRC | 0,09 mm/ford. | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122362 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197970992 | |
Gyártó száma | 122362 6,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC fúró, Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
750 darabszám azonnal szállítható
54,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
233 darabszám azonnal szállítható
36,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
342 darabszám azonnal szállítható
29,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható
27,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kivitel | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Színes gyűrű | piros | Nincs | zöld | kék |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm |