{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Diabolo | |
⌀ tartomány | 10,06 mm - 12,05 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 55 mm | |
Teljes hossz L | 102 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Előtolás f acélban, < 60 HRC | 0,11 mm/ford. | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122362 10,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076504 | |
Gyártó száma | 122362 10,06-X |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC fúró, Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,06-Xmm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
121,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
100,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
88,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
74,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
112,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
93,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kivitel | 4×D | 4×D | 4×D |
Színes gyűrű | piros | Nincs | zöld |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |