{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Diabolo | |
Névleges ⌀ DC | 4,6 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 17,1 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 24 mm | |
Teljes hossz L | 66 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás f acélban, < 60 HRC | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122362 4,6 | |
EAN / GTIN | 4045197970817 | |
Gyártó száma | 122362 4,6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC fúró, Weldon DIN 6535 HB 4,6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
52,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
56,06 €
36,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
48,80 €
20,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
€30.71
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
€30.71
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
€61.41
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Version | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Nominal ⌀ DC | 4,6 | 4,6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Shank | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HA to h6 |
Tool material | VHM | VHM | VHM | Solid carbide | Solid carbide | Solid carbide |
Flute length Lc | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Type of product | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill |