{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 19 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 50,5 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 79 mm | |
Teljes hossz L | 131 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,3 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122345 19 | |
EAN / GTIN | 4045197388612 | |
Gyártó száma | 122345 19 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 19mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
301,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
270,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
432,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
432,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
160,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
227,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
244,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Kivitel | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | nem | igen, 25 bar-ral | igen, 25 bar-ral | nem | Igen, 25 bar-ral | igen, 25 bar-ral |
Névleges ⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Szabvány | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |