VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 4,3mm

Cikkszám: 122345 4,3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537 K
  • Kivitel: 4×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 4,3 mm
Bevonat TiN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537 K
Kivitel 4×D
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 17,6 mm
Szár DIN 6535 HB, h6
belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 24 mm
Teljes hossz L 66 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Szártűrés h6
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,14 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122345 4,3
EAN / GTIN 4045197387707
Gyártó száma 122345 4,3

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
240
Acél < 500 N/mm²
P
110
Acél < 750 N/mm²
P
90
Acél < 900 N/mm²
P
80
Acél < 1100 N/mm²
P
65
Acél < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Erős lélekvastagság és speciális csúcskialakítás − ennek következtében precíz központosítású keresztél. Az egyenes főélek enyhe éllekerekítése és a különleges horonyforma rövid forgácsot eredményez.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 4,3mm

VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 4,3mm

érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
47,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
71,54 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
36,46 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Bevonat TiN TiAlN AlTiN
Színes gyűrű zöld piros kék
Teljes hossz L 66 mm 66 mm 66 mm
Szabvány DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Szár ⌀ Ds 6 mm 6 mm 6 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L2 17,6 mm 17,6 mm 17,6 mm
Termék fajtája Csigafúró Csigafúró Csigafúró

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz