{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 5,8 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 19,3 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 28 mm | |
Teljes hossz L | 66 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,14 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122345 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197387868 | |
Gyártó száma | 122345 5,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM nagy teljesítményű fúró Weldon DIN 6535 HB 5,8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
47,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
47,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
130 darabszám azonnal szállítható
61,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
107,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
86,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Semi-Standard | igen | igen | igen | igen | igen |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Névleges ⌀ DC | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Szártűrés | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Csúcsszög | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 19,3 | 19,3 | 35,3 | 35,3 | 19,3 |